Butée à billes SKF 53320, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 59.2 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53320
Rubix :0301-1010845
Fabricant :39919
EAN :7316577121424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 59,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53320 CAGE ACIER 100X170X59.2
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 59,2 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 5,95 kg |
| Epaisseur | 59,2 mm |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 225000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,02 € HT
/ unité
940,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours