Butée à billes FAG 51109, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 65 mm | Largeur : 14 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51109
Rubix :0255-1002504
Fabricant :0167147170000
EAN :4012801162227
BUTEE A BILLES 51109 CAGE ACIER 45X65X14

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51109 CAGE ACIER 45X65X14


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur14 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,15 kg
Epaisseur14 mm
Vitesse de référence5800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca26500 N
26,62 € HT
/ unité
31,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.