Butée à billes INA AKL5-HLC, Diamètre intérieur : 5 mm | Diamètre extérieur : 12 mm | Largeur : 4 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
INA :AKL5-HLC
Rubix :0255-1416295
Fabricant :0004811300000
EAN :4054362016182


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BUTEE AKL5-HLC INA
Les roulements à billes axiaux sont des unités prêtes à monter à une ou deux directions qui peuvent supporter des forces axiales élevées et ne sont pas autorétractables. De par leur construction, les pièces du roulement (rondelle-arbre, rondelle-logement, cage à billes, rondelle-appui) peuvent être montées séparément les unes des autres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | akl |
| Cage | acier |
| Poids | 0,0026 kg |
| Epaisseur | 4 mm |
| Etancheité | open |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,55 € HT
/ unité
33,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours