Butée à billes NSK 51314, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 40 mm
Butée à billes 513
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51314
Rubix :0294-1010735
Fabricant :51314 N
EAN :00029176029295


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51314 CAGE ACIER 70X125X40
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 series |
| Cage | acier |
| Poids | 2 kg |
| Epaisseur | 40 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 137000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,61 € HT
/ unité
258,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours