Butée à billes FAG 53308, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 28.5 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53308
Rubix :0255-1010834
Fabricant :0190071320000
EAN :4012801163040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 28,5 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53308 CAGE ACIER 40X78X28.5
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 28,5 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,567 kg |
| Epaisseur | 28 mm |
| Vitesse de référence | 7600 rpm |
| Etancheité | open, separable (no seals) |
| Précision | not rated |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 61000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,31 € HT
/ unité
137,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours