Butée à billes SKF 51148 M, Diamètre intérieur : 240 mm | Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 45 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51148 M
Rubix :0301-1356999
Fabricant :180802
EAN :7316572051993


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51148 CAGE MASSIVE 240X300X45
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | laiton |
| Poids | 7,55 kg |
| Epaisseur | 45 mm |
| Vitesse de référence | 1100 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 234000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 895,40 € HT
/ unité
2 274,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours