Butée à billes FAG 53203, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 13.2 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53203
Rubix :0255-1010810
Fabricant :0190070860000
EAN :4012801162883


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 13,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53203 CAGE ACIER 17X35X13.2
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 13,2 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,055 kg |
| Epaisseur | 13,2 mm |
| Vitesse de référence | 13200 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 17200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,56 € HT
/ unité
61,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours