Butée à billes SKF 54317, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 95.2 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :54317
Rubix :0301-1010882
Fabricant :39956
EAN :7316577007520


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 95,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54317 SKF
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 95,2 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Cage | acier |
| Poids | 6,41 kg |
| Epaisseur | 95,2 mm |
| Vitesse de référence | 1100 rpm |
| Etancheité | none (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 174000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 214,58 € HT
/ unité
1 457,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours