Butée à billes FAG 53214, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 28.8 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53214
Rubix :0255-1010822
Fabricant :0167158450000
EAN :4012801199308


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 28,8 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53214 CAGE ACIER 70X105X28.8
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 28,8 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4550 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 66000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,82 € HT
/ unité
228,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours