Butée à billes NSK 51236, Diamètre intérieur : 180 mm | Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 56 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51236
Rubix :0294-1010718
EAN :00029176070914


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51236 CAGE ACIER 180X250X56
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 series |
| Cage | acier |
| Poids | 7,94 kg |
| Epaisseur | 56 mm |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 284000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 145,72 € HT
/ unité
1 374,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours