Butée à billes FAG 53309, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 30.1 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53309
Rubix :0255-1010835
Fabricant :0167159000000
EAN :4012801163057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,1 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53309 CAGE ACIER 45X85X30.1
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,1 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,783 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,19 € HT
/ unité
162,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours