Butée à billes NSK 52308, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 49 mm

Butée à billes 523

Voir les informations techniques

Références

NSK :52308
Rubix :0294-1010795
Fabricant :52308 N
EAN :00029176062490
BUTEE A BILLES 52308 CAGE ACIER 30X78X49

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur49 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52308 CAGE ACIER 30X78X49


Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur49 mm
Type de roulementdouble effet
Série52300 series
Cageacier
Poids1,04 kg
Epaisseur12 mm
Vitesse de référence3000 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca70000 N
147,80 € HT
/ unité
177,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.