Butée à billes FAG 51105, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 11 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51105
Rubix :0255-1002501
Fabricant :0167146790000
EAN :4012801016438
BUTEE A BILLES 51105 CAGE ACIER 25X42X11

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51105 CAGE ACIER 25X42X11


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur11 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,055 kg
Vitesse de référence9500 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Charge dynamique de base, axiale - Ca18100 N
16,92 € HT
/ unité
20,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.