Butée à billes NSK 51100, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 9 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51100
Rubix :0294-1002497
Fabricant :51100 N
EAN :00029176026355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51100 CAGE ACIER 10X24X9
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,019 kg |
| Epaisseur | 9 mm |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 10100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,62 € HT
/ unité
21,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours