Butée à billes NSK 52207, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 34 mm
Butée à billes 522
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :52207
Rubix :0294-1010772
Fabricant :52207 N
EAN :0029176070938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52207 CAGE ACIER 30X62X34
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 52200 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,406 kg |
| Epaisseur | 8 mm |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,16 € HT
/ unité
109,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours