Butée à billes SKF 53218, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 38.5 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53218
Rubix :0301-1010826
Fabricant :39900
EAN :7316577754400


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 38,5 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53218 CAGE ACIER 90X135X38.5
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 38,5 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,1 kg |
| Epaisseur | 38,5 mm |
| Vitesse de référence | 1900 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,33 € HT
/ unité
479,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours