Butée à billes NSK 51115, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51115
Rubix :0294-1010671
Fabricant :51115 N
EAN :00029176026461


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51115 CAGE ACIER 75X100X19
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,389 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 43500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 € HT
/ unité
72,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours