Butée à billes SKF 53410, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 45.6 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53410
Rubix :0301-1010854
Fabricant :39928
EAN :7316577121448


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 45,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53410 CAGE ACIER 50X110X45.6
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 45,6 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 534 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,9685 kg |
| Epaisseur | 45,6 mm |
| Vitesse de référence | 1900 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 159000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,59 € HT
/ unité
550,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours