Butée à billes FAG 52209, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 37 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52209
Rubix :0255-1010774
Fabricant :0190069420000
EAN :4012801162654


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52209 CAGE ACIER 35X73X37
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,58 kg |
| Epaisseur | 9 mm |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,83 € HT
/ unité
143,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h