Butée à billes FAG 53313, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 39.4 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53313
Rubix :0255-1010839
Fabricant :0190071590000
EAN :4012801199520


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 39,4 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53313 CAGE ACIER 65X115X39.4
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 39,4 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,78 kg |
| Epaisseur | 39,4 mm |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 105000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,60 € HT
/ unité
401,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h