Butée à billes FAG 51103, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51103
Rubix :0255-1002499
Fabricant :0167146520000
EAN :4012801016322
BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,028 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence12500 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca11300 N
15,18 € HT
/ unité
18,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.