Butée à billes FAG 51217, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51217
Rubix :0255-1010708
Fabricant :0167151520000
EAN :4012801197953


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51217 CAGE ACIER 85X125X31
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Poids | 1,252 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 3850 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 98000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,35 € HT
/ unité
160,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours