Butée à billes NTN 51411, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 48 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51411
Rubix :0281-1010757
EAN :4547359307382
BUTEE A BILLES 51411 CAGE ACIER 55X120X48

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51411 CAGE ACIER 55X120X48


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur48 mm
Type de roulementeffet simple
Série51400
Matièreacier
Cageacier
Poids2,52 kg
Epaisseur48 mm
Vitesse de référence1800 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca178000 N
345,82 HT
/ unité
414,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.