Butée à billes FAG 51420-MP, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 85 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51420-MP
Rubix :0255-1010765
Fabricant :0190632450000
EAN :4026677916617
BUTEE A BILLES 51420 CAGE MASSIVE 100X210X85

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51420 CAGE MASSIVE 100X210X85


Roulements rainurés à billes 514..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur85 mm
Type de roulementeffet simple
Série514..-mp
Matièreacier
Cagelaiton
Poids15,4 kg
Epaisseur85 mm
Vitesse de référence3650 rpm
Etancheitéopen, separable (no sealing)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca375000 N
2 034,63 € HT
/ unité
2 441,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.