Butée à billes SKF 53318, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 155 mm | Largeur : 54.6 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53318
Rubix :0301-1010844
Fabricant :39918
EAN :7316577007483


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 54,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53318 CAGE ACIER 90X155X54.6
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 54,6 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 3,87 kg |
| Epaisseur | 54,6 mm |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 182000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,86 € HT
/ unité
794,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours