Butée à billes FAG 51309, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51309
Rubix :0255-1010730
Fabricant :0167153140000
EAN :4012801162500
BUTEE A BILLES 51309 CAGE ACIER 45X85X28

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51309 CAGE ACIER 45X85X28


Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur28 mm
Type de roulementeffet simple
Série513
Cageacier
Poids0,612 kg
Epaisseur28 mm
Vitesse de référence6800 rpm
Etancheitéopen (separable), not sealed, without lubricant
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca75000 N
62,92 € HT
/ unité
75,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.