Butée à billes SKF 53309, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 30.1 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53309
Rubix :0301-1010835
Fabricant :39909
EAN :7316577121394


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,1 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53309 CAGE ACIER 45X85X30.1
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,1 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,645 kg |
| Epaisseur | 30,1 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | without |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 76100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,63 € HT
/ unité
168,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours