Butée à billes NSK 51310, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 31 mm

Butée à billes 513

Voir les informations techniques

Références

NSK :51310
Rubix :0294-1010731
Fabricant :51310 N
EAN :00029176026614
BUTEE A BILLES 51310 CAGE ACIER 50X95X31

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51310 CAGE ACIER 50X95X31


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur31 mm
Type de roulementeffet simple
Série51310 series
Cageacier
Poids0,931 kg
Epaisseur31 mm
Vitesse de référence2800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca97500 N
88,95 € HT
/ unité
106,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.