Butée à billes NSK 52313, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 65 mm
Butée à billes 523
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :52313
Rubix :0294-1010800
Fabricant :52313 N
EAN :0029176088148


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52313 CAGE ACIER 55X115X65
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 series |
| Cage | acier |
| Poids | 2,8 kg |
| Epaisseur | 65 mm |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 123000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,27 € HT
/ unité
551,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours