Butée à billes FAG 51128, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51128
Rubix :0255-1010679
Fabricant :0167148730000
EAN :4012801513814


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51128 CAGE ACIER 140X180X31
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,51 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 2330 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 111000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,11 € HT
/ unité
304,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h