Butée à billes FAG 51213, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 27 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51213
Rubix :0255-1010704
Fabricant :0167151100000
EAN :4012801197915


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51213 CAGE ACIER 65X100X27
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,739 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 4900 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,55 € HT
/ unité
90,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours