Butée à billes SKF 52204, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 26 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52204
Rubix :0301-1010769
Fabricant :39819
EAN :7316577007100


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52204 CAGE ACIER 15X40X26
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,15 kg |
| Epaisseur | 26 mm |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Etancheité | open (separable design, no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 21200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,46 € HT
/ unité
90,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours