Butée à billes FAG 51412-MP, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 51 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51412-MP
Rubix :0255-1010758
Fabricant :0388114800000
EAN :4026677916693
BUTEE A BILLES 51412 CAGE MASSIVE 60X130X51

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51412 CAGE MASSIVE 60X130X51


Roulements rainurés à billes 514..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur51 mm
Type de roulementeffet simple
Série514..-mp
Matièreacier
Cagelaiton
Poids3,51 kg
Epaisseur51 mm
Vitesse de référence5500 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca201000 N
455,08 € HT
/ unité
546,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.