Butée à billes FAG 54207, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 26.1 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :54207
Rubix :0255-1301340
Fabricant :0190747430000
EAN :4012801323628
BUTEE A BILLES 54207 CAGE ACIER 30X62X37,8

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur26,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 54207 CAGE ACIER 30X62X37,8


Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur26,1 mm
Type de roulementdouble effet
Série542
Cageacier
Poids0,431 kg
Epaisseur37,8 mm
Vitesse de référence7500 rpm
Etancheitéopen (no seals, separable design)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca35500 N
187,82 € HT
/ unité
225,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.