Butée à billes NSK 51122, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 25 mm

Butée à billes 512

Voir les informations techniques

Références

NSK :51122
Rubix :0294-1010676
Fabricant :51122 N
EAN :00029176028991
BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur25 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100 series
Cageacier
Poids1,04 kg
Epaisseur25 mm
Vitesse de référence2400 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca88000 N
207,15 € HT
/ unité
248,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.