Butée à billes SKF 52315, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 79 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52315
Rubix :0301-1010802
Fabricant :39854
EAN :7316577007230


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 79 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52315 CAGE ACIER 60X135X79
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Cage | acier |
| Poids | 4,8 kg |
| Epaisseur | 79 mm |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Etancheité | none (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 163000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,56 € HT
/ unité
978,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours