Butée à billes NTN 51134, Diamètre intérieur : 170 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 34 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51134
Rubix :0281-1010682
EAN :4547359306279
BUTEE A BILLES 51134 CAGE ACIER 170X215X34

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51134 CAGE ACIER 170X215X34


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur34 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids2,77 kg
Epaisseur34 mm
Vitesse de référence1600 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca134000 N
745,78 € HT
/ unité
894,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.