Butée à billes NTN 51130, Diamètre intérieur : 150 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51130
Rubix :0281-1010680
EAN :4547359306255


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51130 CAGE ACIER 150X190X31
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Etancheité | open (no sealing) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 123000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,78 € HT
/ unité
592,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours