Butée à billes FAG 51405, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 24 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51405
Rubix :0255-1010751
Fabricant :0167154200000
EAN :4012801016575


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 24 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51405 CAGE ACIER 25X60X24
Roulements rainurés à billes 514, à simple effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,34 kg |
| Epaisseur | 24 mm |
| Vitesse de référence | 10900 rpm |
| Etancheité | open type (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 43000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,40 € HT
/ unité
86,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h