Butée à billes NTN 51214, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 27 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51214
Rubix :0281-1010705
EAN :4547359306750


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51214 CAGE ACIER 70X105X27
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,793 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Etancheité | open (no seals or shields) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 76100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,83 € HT
/ unité
112,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h