Butée à billes FAG 51115, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 19 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51115
Rubix :0255-1010671
Fabricant :0167147840000
EAN :4012801197564
BUTEE A BILLES 51115 CAGE ACIER 75X100X19

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51115 CAGE ACIER 75X100X19


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur19 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,42 kg
Epaisseur19 mm
Vitesse de référence3800 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca44500 N
51,82 HT
/ unité
62,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.