Butée à billes FAG 52409, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 72 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52409
Rubix :0255-1015532
Fabricant :0190070600000
EAN :4012801198981


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 72 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52409 CAGE ACIER 35X100X72
Roulements rainurés à billes 524, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 524 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,71 kg |
| Epaisseur | 72 mm |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Etancheité | open (no seal) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 123000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,61 € HT
/ unité
593,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours