Butée à billes NSK 51413, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 56 mm
Butée à billes 514
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51413
Rubix :0294-1010759
Fabricant :51413 N
EAN :00029176029387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 56 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51413 CAGE ACIER 65X140X56
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51413 series |
| Cage | acier |
| Poids | 4,1 kg |
| Epaisseur | 56 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 234000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,85 € HT
/ unité
709,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours