Butée à billes SKF 52218, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 62 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52218
Rubix :0301-1010783
Fabricant :39833
EAN :7316577007186
BUTEE A BILLES 52218 CAGE ACIER 75X135X62

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52218 CAGE ACIER 75X135X62


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur62 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids3,2 kg
Epaisseur62 mm
Vitesse de référence1500 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca112000 N
445,88 € HT
/ unité
535,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.