Butée à billes FAG 51411, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 48 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51411
Rubix :0255-1010757
Fabricant :0167154700000
EAN :4012801198394
BUTEE A BILLES 51411 CAGE ACIER 55X120X48

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51411 CAGE ACIER 55X120X48


Roulements rainurés à billes 514, à simple effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur48 mm
Type de roulementeffet simple
Série514
Matièreacier
Cageacier
Poids2,64 kg
Epaisseur48 mm
Vitesse de référence6000 rpm
Etancheitéopen (no seals; separable — ball & cage assembly and washers fitted separately)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca167000 N
265,94 € HT
/ unité
319,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.