Butée à billes SKF 51260 M, Diamètre intérieur : 300 mm | Diamètre extérieur : 420 mm | Largeur : 95 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51260 M
Rubix :0301-1020367
Fabricant :39729
EAN :7316571090993


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 95 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51260 CAGE MASSIVE 300X420X95
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 95 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | laiton |
| Poids | 42 kg |
| Epaisseur | 95 mm |
| Vitesse de référence | 630 rpm |
| Etancheité | not available |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 585000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 935,34 € HT
/ unité
10 722,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours