Butée à billes NTN 51202, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 12 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51202
Rubix :0281-1010693
EAN :4547359306521
BUTEE A BILLES 51202 CAGE ACIER 15X32X12

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51202 CAGE ACIER 15X32X12


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur12 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids0,046 kg
Epaisseur12 mm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca15700 N
22,00 € HT
/ unité
26,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.