Butée à billes SKF 51136 M, Diamètre intérieur : 180 mm | Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 34 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51136 M
Rubix :0301-1356848
Fabricant :180794
EAN :7316572051955


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51136 CAGE MASSIVE 180X225X34
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | laiton |
| Poids | 3,04 kg |
| Epaisseur | 34 mm |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 135000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,29 € HT
/ unité
1 064,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours