Butée à billes FAG 51112, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 17 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51112
Rubix :0255-1010668
Fabricant :0167147410000
EAN :4012801162265


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51112 CAGE ACIER 60X85X17
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,29 kg |
| Epaisseur | 17 mm |
| Vitesse de référence | 4650 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 41500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,28 € HT
/ unité
47,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h