Butée à billes NSK 53206, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 16 mm

Butée à billes 532

Voir les informations techniques

Références

NSK :53206
Rubix :0294-1010814
EAN :00029176088179
BUTEE A BILLES 53206 CAGE ACIER 30X52X17.8

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53206 CAGE ACIER 30X52X17.8


Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur16 mm
Type de roulementeffet simple
Série53206 series
Cageacier
Poids0,154 kg
Epaisseur17,8 mm
Vitesse de référence5300 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca29500 N
95,59 € HT
/ unité
114,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.